GARANT easyFix įrankių fiksatorius, Gnybto ⌀: 6mm

Prekės Nr.: 955655 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    4,81 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    4,01 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 754 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gnybto ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gnybto ⌀ 6 mm
Kiekvienos pagrindo plokštės gnybtų skaičius 1
Fiksavimo ⌀ ribos 6 mm - 10 mm
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955655 6
EAN / GTIN 4062406197056
Gamintojo numeris 955655 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Pastaba:

Galima pakabinti be bazinės plokštės.