GARANT easyFix viengubi kabliai, Naudingasis gylis: 32mm

Prekės Nr.: 955630 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    6,12 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    5,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
643 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naud. aukštis 27 mm
Naudingasis gylis 32 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Kablio medžiaga Iš plastiko
Pagrindo plokštės rūšis paprastas
Kablio forma Viengubas kablys
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955630 32
EAN / GTIN 4062406196936
Gamintojo numeris 955630 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.