{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 37 | |
| Serija | Z-Tower | |
| Aukštis | 2 070 mm | |
| Plotis | 750 mm | |
| Gylis | 750 mm | |
| Naudingas plotis | 690 mm | |
| Naudingasis gylis | 510 mm | |
| Darbastalio storis | 25 mm | |
| Kiekvieno skyriaus Tower naudingasis aukštis | 850 mm | |
| Ratuko ⌀ | 125 mm | |
| Svoris | 86 kg | |
| Produkto rūšis | Perforuota sienelė |
| Produkto numeris | 955455 L | |
| EAN / GTIN | 4062406785628 | |
| Gamintojo numeris | 955455 L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |