Atsuktuvų rinkinys, Raktų skaičius: 8

Prekės Nr.: 955221 8
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 8 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • tinka įrankių lentoms, kurių gylis: 176

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis 176 mm
Plotis 383 mm
Gylis 176 mm
Įrankių skaičius 8
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955221 8
EAN / GTIN 4067263724094
Gamintojo numeris 955221 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955221: 1 vnt.
GARANT plokšti atsuktuvai Nr. 660032 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.
GARANT atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 667702 dyd. 0; 1; 2: po 1 vnt.