Dvipusių veržliarakčių rinkinys, Įrankių skaičius: 8

Prekės Nr.: 955115 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • tinka įrankių lentoms, kurių gylis: 115

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis 115 mm
Plotis 383 mm
Gylis 115 mm
Modelis su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955115 8
EAN / GTIN 4062406157920
Gamintojo numeris 955115 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955115: 1 vnt.
GARANT dvipusis kilpinis veržliaraktis Nr. 610600 dyd. 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: po 1 vnt.