Montavimo rinkinys, Įrankių skaičius: 8

Prekės Nr.: 954847 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 8
Modelis su įrankių rinkiniu
Svoris 0,462 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954847 8
EAN / GTIN 2050002004429
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954847: 1 vnt.
GARANT lenktos replės prailgintomis žiaunomis Nr. 713440 dyd. 160: 1 vnt.
HOLEX pincetas, smailus Nr. 727520 dyd. N: 1 vnt.
HOLEX pincetas, lenktas Nr. 727600 dyd. N: 1 vnt.
HOLEX montavimo užspaudimo replės Nr. 727950 dyd. 200: 1 vnt.
PB SWISS TOOLS kabliukų rinkinys, 5 vnt., Nr. 727990 dyd. 5: 1 vnt.