Kaltų, pramuštuvų ir kaiščiamušių rinkinys, Įrankių skaičius: 10

Prekės Nr.: 954678 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 10×10
Plotis 250 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 10
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 10
Modelis su kalimo įrankiu
Svoris 1,344 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954678 10
EAN / GTIN 2050002004382
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų putplastis atsparus alyvai ir į jį visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinė kontrastinė spalva pilka – signalizuoja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/4 (10 G × 10 G arba 250 × 250 mm) arba 1/2 ( 10 G × 20 G arba 250 x 500 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT GridLine dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 20 G arba 500 × 500 mm (B × T).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954678: 1 vnt.
Plokščiasis kaltas Nr. 740500 dyd. 200: 1 vnt.
Kryžminis kirstukas Nr. 740600 dyd. 200: 1 vnt.
Pramuštuvas Nr. 745500 dyd. 3; 4: po 1 vnt.
Kaiščiamušis Nr. 747000 dyd. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 vnt.