Plaktukų / pramuštuvų / kaiščiamušių rinkinys, Įrankių skaičius: 15

Prekės Nr.: 954668 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 15
Modelis su kalimo įrankiu
Svoris 2,19 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954668 15
EAN / GTIN 2050002041998
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954668: 1 vnt.
GARANT šaltkalvio plaktukas Nr. 750110 dyd. 300: 1 vnt.
Plokščiasis kaltas Nr. 740500 dyd. 200: 1 vnt.
Kryžminis kirstukas Nr. 740600 dyd. 200: 1 vnt.
Pramuštuvas Nr. 745500 dyd. 3; 4: po 1 vnt.
Kaiščiamušis Nr. 747000 dyd. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 vnt.
Žymeklis Nr. 749000 dyd. 100; 120/10; 120/12; 150: po 1 vnt.