1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys, Įrankių skaičius: 30

Prekės Nr.: 953751 30
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 30 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis: 100

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 100 mm
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 30
Modelis su galvutėmis
Svoris 4,046 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953751 30
EAN / GTIN 4062406157265
Gamintojo numeris 953751 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953751: 1 vnt.
HOLEX 12-briaunė galvutė Nr. 642120 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 vnt.
HOLEX 6-briaunio atsuktuvo antgalis Nr. 643220 dyd. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.
HOLEX perjungiama terkšlė Nr. 640190 dyd. 1/2: 1 vnt.
HOLEX ilgintuvas Nr. 641020 dyd. 75; 125; 250: po 1 vnt.
HOLEX skersinė rankena Nr. 641320 dyd. 295: 1 vnt.
HOLEX kardaninis šarnyras Nr. 641620 dyd. 1/2: 1 vnt.