3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys, Įrankių skaičius: 37

Prekės Nr.: 953741 37
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 37 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 37
Modelis su galvutėmis
Svoris 2,211 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953741 37
EAN / GTIN 2050002004276
Gamintojo numeris 953741 37
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953741: 1 vnt.
GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 637125 dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 vnt.
GARANT atsuktuvo antgalis Torx® varžtams Nr. 637560 dyd. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: po 1 vnt.
GARANT 6-briaunio atsuktuvo antgalis Nr. 637629 dyd. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 vnt.
GARANT perjungiama terkšlė Nr. 635025 dyd. 3/8: 1 vnt.
GARANT ilgintuvas Nr. 635429 dyd. 75; 125; 240: po 1 vnt.
GARANT skersinė rankena Nr. 635729 dyd. 200: 1 vnt.
GARANT kardaninis lankstas Nr. 636229 dyd. 3/8: 1 vnt.