1/2 colio galvučių rinkinys, Įrankių skaičius: 14

Prekės Nr.: 953635 14
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×16
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×16
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Plotis 150 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 16
Įrankių skaičius 14
Modelis su galvutėmis
Svoris 1,995 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953635 14
EAN / GTIN 4062406155650
Gamintojo numeris 953635 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953635: 1 vnt.
HOLEX ilga 12-briaunė 1/2 colio galvutė Nr. 642520 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 vnt.