Atsuktuvų rinkinys, Raktų skaičius: 31

Prekės Nr.: 953202 31
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 31 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×24

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×24
Plotis 200 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 24
Įrankių skaičius 31
Modelis su atsuktuvu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953202 31
EAN / GTIN 4067263723455
Gamintojo numeris 953202 31
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953202: 1 vnt.
GARANT atsuktuvų rinkinys Torx® varžtams Nr. 625025 dyd. 13 ( TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 vnt.
GARANT 6- briaunių lenktų raktų rinkinys Nr. 627132 dyd. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 vnt.
GARANT plokšti atsuktuvai Nr. 660032 dyd. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 vnt.
GARANT atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 667702 dyd. 00, 0; 1; 2: po 1 vnt.