6-briauniai L formos raktai / trumpi atsuktuvai, Įrankių skaičius: 14

Prekės Nr.: 952896 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 14
Modelis su atsuktuvu
Svoris 0,65 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952896 14
EAN / GTIN 4062406156602
Gamintojo numeris 952896 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952896: 1 vnt.
HOLEX 6-briaunių L formos raktų rinkinys Nr. 627225 dyd. 9: 1 vnt.
HOLEX laikrodininko atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668471 dyd. 1; 2: po 1 vnt.
HOLEX trumpas atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 664201 dyd. 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.