Užmaunamų raktų rinkinys, Raktų skaičius: 8

Prekės Nr.: 952655 8
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 9 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 8
Modelis su galvutėmis
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952655 8
EAN / GTIN 4067263723134
Gamintojo numeris 952655 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952655: 1 vnt.
GARANT užmaunamų raktų rinkinys Nr. 622156 dyd. 8 (5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13): 1 vnt.