Užmaunamų raktų rinkinys, Raktų skaičius: 9

Prekės Nr.: 952625 9
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 9 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×24

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×24
Plotis 150 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 24
Įrankių skaičius 9
Įrankių skaičius 9
Modelis su galvutėmis
Svoris 0,822 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952625 9
EAN / GTIN 4062406153588
Gamintojo numeris 952625 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952625: 1 vnt.
HOLEX galvučių rinkinys Nr. 622211 dyd. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 vnt.