{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm | |
| Stalčiaus užpildymo lygis G | 10×20 | |
| mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis | 100 mm | |
| Plotis | 250 mm | |
| Gylis | 500 mm | |
| Plotis G | 10 | |
| Gylis G | 20 | |
| Įrankių skaičius | 20 | |
| Modelis | su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais) | |
| Svoris | 2,587 kg | |
| Produkto rūšis | Putplasčio įdėklas |
| Produkto numeris | 952505 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406153069 | |
| Gamintojo numeris | 952505 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |