Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, Įrankių skaičius: 19

Prekės Nr.: 952435 19
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 19 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20
  • mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis: 100

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 100 mm
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 19
Modelis su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Svoris 2,271 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952435 19
EAN / GTIN 4062406154332
Gamintojo numeris 952435 19
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952435: 1 vnt.
HOLEX kombinuotų veržliarakčių rinkinys Nr. 613960 dyd. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 vnt.