Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 3-ių pusių, Matmenys G: 30X24

Prekės Nr.: 951970 30X24
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 750 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 30
Gylis  G 24
Krašto ribotuvo aukštis 25 mm
Rifliuotos gumos storis 3 mm
Paskirtis Įrankių spinta
Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951970 30X24
EAN / GTIN 4062406158842
Gamintojo numeris 951970 30X24
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Uždengimo ir viršutinė plokštė su rifliuota guma tinka įrankių spintoms ir spintoms.
Lakštinio plieno uždengimo plokštė su 3-pusiu pakeltu krašteliu, juodos spalvos, kartu su rifliuota guma. Pakeltas kraštelis, aukštis 25 mm.