Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 5G, Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 951751 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,38 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    1,15 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 943 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 50 mm
Plotis 125 mm
Plotis  G 5
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951751 75
EAN / GTIN 4062406136970
Gamintojo numeris 951751 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Į skiriamąsias juostas su įpjovomis įstatomos plastikinės skiriamosios sienelės smulkesniam stalčių suskirstymui.

Tinka:

Visos skiriamosios juostelės su įpjovomis iš plastiko. Atkreipkite dėmesį į stalčiaus priekinį aukštį!

Pastaba:

Naudingasis įstatomos skiriamosios sienelės plotis = plotis 12 mm. Pvz., Nr. 951751, plotis 5G: naudingasis plotis = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
GridLine įstatomos skiriamosios sienelės, kurių plotis yra 3G, 5G, 7G, negali būti naudojamos stalčiuose, kurių matmenys yra 46×24G ir 56×24G, nes šių stalčių išpjovos yra išdėstytos 50 mm arba 2G tinkleliu.