Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G, Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 951570 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 615 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951570 75
EAN / GTIN 4062406194659
Gamintojo numeris 951570 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės skiriamosios šoninės juostos su įpjovomis stalčiams. Šoninės juostos yra būtinos, jei į stalčiaus kraštą tvirtinamos pertvaros. Vieno rinkinio pilnai užtenka vienam stalčiui.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 20G.