Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G, Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis: 200mm

Prekės Nr.: 951520 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    14,16 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    11,80 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
534 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 175 mm
Storis 12 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 200 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951520 200
EAN / GTIN 4062406136536
Gamintojo numeris 951520 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios juostelės su įpjovomis iš lakštinio plieno stalčių padalijimui. Montavimui nereikia įrankių: Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Tvirta konstrukcija, pagaminta iš plastiko, pašalinimo metu nesukelia pavojaus susižaloti.
Dar stabilesnė vidurinė dalis iš lakštinio plieno.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 20G.