Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbo kompiuteriu vieta, Tipas: IT

Prekės Nr.: 951450 IT

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Durų atidarymo kampas: 225
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • IP apsaugos klasė: IP 41

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Durų atidarymo kampas 225 laipsniai
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP apsaugos klasė IP 41
Aukštis 1 620 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 725 mm
Ekrano korpuso laisvasis aukštis 460 mm
Ekrano korpuso laisvasis plotis 690 mm
Ekrano korpuso naudingasis gylis 230 mm
Apatinės spintelės laisvasis aukštis 640 mm
Apatinės spintelės laisvasis plotis kairėje 690 mm
Apatinės spintelės laisvasis plotis dešinėje 210 mm
Svoris 65,5 kg
Produkto rūšis Kompiuterinė darbo vieta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951450 IT
Gamintojo numeris 951450 IT
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaip darbo kompiuteriu vieta Nr. 951100/951150, bet su mažai vietos užimančiu TFT korpusu plokščiajam ekranui, rakinama, su lentyna. Automatiškai užsifiksuojančios bet kurioje padėtyje pakeliamosios durelės su stiklu iš polikarbonato.
Apatinė spintelė su atskirai užrakinamomis dvigubomis varstomomis durelėmis su stiklu iš polikarbonato, yra skiriamoji sienelė (montuojama pasirinktinai dešinėje arba kairėje), ištraukiama lentyna, kurios leistina apkrova 45 kg, su įtaisu laidų atlaisvinimui ir cinkuota lentyna skyreliui Tower. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Visa elektros instaliacija taip padaryta, kad nekyšotų virš pagrindo ir būtų labai lengvai pasiekiama. Kompiuterinę darbo vietą galima pasirinkti su arba be važiuoklės (2 stabilūs ir 2 antistatiniai valdymo / stabdymo ratukai ⌀ 125 mm ir stumiamoji rankena). Viršutinė plokštė iš buko Multiplex.
Apsaugos klasė: apsauga nuo dulkių ir vandens purslų pagal IP41 atitinka DIN/VDE/0470/EN60529.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, Durelės, stalčius ir ištraukiama lentyna ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.