Rūbų spinta su nuožulniu viršumi, suoliuku ir DOM cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 2

Prekės Nr.: 949650 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Durų atidarymo kampas: 110
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Durų atidarymo kampas 110 laipsniai
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Aukštis priekyje 2 120 mm
Aukštis gale 2 350 mm
Plotis 600 mm
Gylis 500 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis 240 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis 477 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis 1 270 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis 328 mm
Lentynos plotis 298 mm
Lentynos gylis 477 mm
Suoliuko aukštis 450 mm
Suoliuko plotis 600 mm
Suoliuko gylis 315 mm
Skyrių skaičius 2
Svoris 45 kg
Produkto rūšis Rūbų spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 949650 2
EAN / GTIN 4067263642916
Gamintojo numeris 949650 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spinta su nuožulnia uždedama spintele, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis. Standartinio suoliuko viršus yra iš buko, jo profilis apie 60×30 mm, nuobliuotas iš visų pusių ir užapvalintas, nulakuotas bespalviu laku.
Su aukštos kokybės cilindrine spyna.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais. Suoliuko rėmas juodai pilkas, su danga. Kitos spalvos ir dažai negalimi.