Spinta su varstomomis durimis ir lentynomis, Aukštis mm / modelis: 1950/A

Prekės Nr.: 949531 1950/A
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1950/A
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis mm / modelis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 80
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 500
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 80 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 500 kg
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Aukštis 1 950 mm
Plotis 950 mm
Gylis 430 mm
Naud. aukštis 1 820 mm
Lentynų skaičius 4
Spintos priekinė dalis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Rankenos padėtis viduryje
Svoris 74 kg
Produkto rūšis Segtuvų spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 949531 1950/A
EAN / GTIN 4062406080594
Gamintojo numeris 949531 1950/A
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas ir durys iš 0,9 mm lakštinio plieno, lentynas galima tvirtinti kas 40 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos stumiama rankena su cilindrine spyna. Su 4 lentynomis iš cinkuoto lakšto.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Neperkraukite spintos ir lentynų
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.