{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 60 kg | |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 500 kg | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Aukštis | 1 200 mm | |
| Plotis | 1 000 mm | |
| Gylis | 400 mm | |
| Naud. aukštis | 1 040 mm | |
| Lentynų skaičius | 2 | |
| Spintos priekinė dalis | atblokuota | |
| Produkto rūšis | Segtuvų spinta |
| Produkto numeris | 949506 1200 | |
| EAN / GTIN | 4062406080600 | |
| Gamintojo numeris | 949506 1200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |