Spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1200mm

Prekės Nr.: 949501 1200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 60
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 500
  • Durų atidarymo kampas: 225
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 60 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 500 kg
Durų atidarymo kampas 225 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Aukštis 1 200 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 400 mm
Naud. aukštis 1 040 mm
Lentynų skaičius 2
Spintos priekinė dalis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Rankenos padėtis viršuje
Svoris 36 kg
Produkto rūšis Segtuvų spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 949501 1200
EAN / GTIN 4062406081911
Gamintojo numeris 949501 1200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas ir durys iš 0,9 mm lakštinio plieno, lentynas galima tvirtinti kas 40 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos stumiama rankena su cilindrine spyna. Daugiau informacijos apie užraktus Nr. 950050950060.
Su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Neperkraukite spintos ir lentynų
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.