Kompiuterinė darbo vieta su spausdintuvo dangčiu, Tipas: DE

Prekės Nr.: 948252 DE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 1 620 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 40
Gylis  G 28
Ekrano korpuso naudingasis aukštis 460 mm
Ekrano korpuso naudingasis plotis 690 mm
Ekrano korpuso naudingasis gylis 230 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis 645 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis kairėje 700 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis dešinėje 223 mm
Spausdintuvo dangčio matmenys 346×290 mm
Įvesties kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Svoris 120 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kompiuterinė darbo vieta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 948252 DE
EAN / GTIN 4062406074517
Gamintojo numeris 948252 DE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kompiuterio spinta su atskirai rakinamomis varstomomis durimis su polikarbonato plokšte arba su atvartu. Su skiriamąja sienele Tower skyriui su cinkuota lentyna, ištraukiama lentyna (keliamoji galia 45 kg) ir mechanizmu švelniam uždarymui. Stalčius klaviatūrai su išimamu loveliu, atrama delnui iš bambuko ir mechanizmu švelniam uždarymui. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Kabelių kanalas ant galinės korpuso dalies. Bambukinis padėklas.
Vietą taupantis TFT monitoriaus korpusas plokščiaekraniam monitoriui, rakinamas ir su stacionaria lentyna. Automatiškai užsifiksuojančios bet kurioje padėtyje pakeliamosios durelės su stiklu iš polikarbonato.

Tiekiama:

Stacionariai sumontuotą elektros instaliaciją sudaro elektros lizdų blokas (6-ių lizdų, 250 V / 16 A su ON / OFF jungikliu), prijungimo kabelis 1,2 m, ventiliatorius, saugantis nuo perkaitimo.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės, stalčių priekiai ir ištraukiamos lentynos tamsiai pilki RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Kompiuterio, monitoriaus, spausdintuvo ir kitų periferinių prietaisų transportavimui, laikymui ir naudojimui.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Neperkraukite stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite į kompiuterizuotą darbo vietą. Nevežkite žmonių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai