{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP apsaugos klasė | IP 41 | |
| Aukštis | 1 170 mm | |
| Plotis | 750 mm | |
| Gylis | 500 mm | |
| Plotis G | 30 | |
| Gylis G | 20 | |
| Apatinės spintelės naudingasis aukštis | 645 mm | |
| Apatinės spintelės naudingasis plotis | 700 mm | |
| Ratuko ⌀ | 125 mm | |
| Įvesties kištuko tipas | F | |
| Nominalioji įtampa | 250 V | |
| Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
| Svoris | 69 kg | |
| Produkto rūšis | Kompiuterinė darbo vieta |
| Produkto numeris | 948141 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406073961 | |
| Gamintojo numeris | 948141 DE | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |