INFO Point su 24 colių monitoriumi, Tipas: M/DE

Prekės Nr.: 948005 M/DE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis 1 570 mm
Pagrindo plotis 616 mm
Pagrindo gylis 550 mm
Kompiuterio korpuso naudingasis aukštis 740 mm
Kompiuterio korpuso naudingasis plotis 540 mm
Kompiuterio korpuso naudingasis gylis 190 mm
Lentynos darbinis aukštis 1 060 mm
Lentynos plotis 600 mm
Lentynos gylis 300 mm
Uždaros lentynos gylis 150 mm
Svoris 65 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis INFO Point

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 948005 M/DE
EAN / GTIN 4062406212384
Gamintojo numeris 948005 M/DE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT INFO Point − tai moderni darbo kompiuteriu vieta skaitmeninės informacijos apdorojimui, duomenų suvedimui bei kaip komunikacinė stotelė su prijungtu brūkšninių kodų skaitytuvu (komplekte nėra).
INFO Point turi tvirtą plieninės skardos korpusą. Priekinėje pusėje patogiame aukštyje prisukta atlenkiama lentyna klaviatūrai ir kompiuterio pelei. Po lentyna esančiame rakinamame skyriuje galima pasidėti kompiuterį ar Linux-Clients priemones. Lentyna ir durelės gali būti užrakinamos DOM cilindrinėmis spynomis. Kad viduje esantys prietaisai tinkamai vėdintųsi, užtikrina perforuota sienelė kitoje pusėje, kiaurymės □ 9×9 mm kas 37-mm. Tuo pačiu joje galima tvirtinti GARANT easyFix kablius ir laikiklius.
Su 24 colių įmontuotu ekranu.
Su 4 valdomais ratukais (⌀ 100 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.

Komplektacija:

Lentynų skaičius kompiuterio korpuse: 1

Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016, dažytas milteliniu būdu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Kompiuterio, monitoriaus, spausdintuvo ir kitų periferinių prietaisų transportavimui, laikymui ir naudojimui.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai tvarkingą ir saugiai veikiantį prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Kompiuterį naudokite tik jei ventiliatorius įjungtas.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Neperkraukite stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite į kompiuterizuotą darbo vietą.
  • Nevežkite žmonių.
  • Optimaliai ventiliacijai užtikrinti, neapkraukite galinės perforuotos sienelės Easyfix priedais.
  • Neuždenkite ventiliatoriaus ir ventiliacijos angų.