{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,2 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Plotis×gylis E | 36×36 E | |
| Plotis E | 36E | |
| Gylis E | 36E | |
| Priekio aukštis | 400 mm | |
| Naud. aukštis | 382 mm | |
| Naudingas plotis | 612 mm | |
| Naudingasis gylis | 612 mm | |
| Apvalkalo aukštis | 277 mm | |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi | ne | |
| Svoris | 22 kg | |
| Produkto rūšis | Stalčius |
| Produkto numeris | 943011 400 | |
| EAN / GTIN | 4045197379580 | |
| Gamintojo numeris | 943011 400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |