Modelis:
Apšvietimo rinkinys
profesionaliam spintelės vidiniam šoniniam apšvietimui. Šviestuvai yra montuojami po lentynomis arba sujungti su kontaktine jungtimi. Komplektai pritaikyti mūsų sukomplektuotoms GridLine spintoms ir gali būti montuojami tik jose.
Extended rinkiniai skirti spintos vidiniam vieno skyriaus apšvietimui.
Rinkinius sudaro visi spintos vidaus apšvietimo montavimo komponentai GridLine spintoms. Taip pat ir LED šviestuvai, 2 ilgių 570 mm ir 870 mm. Kištukinė jungtis yra apsaugota nuo poliškumo keitimo. Suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo LED šviestuvų skaičiaus rinkinyje.
Lempos: su 30° apšvietimo kampu, matinis apšvietimas. Su magnetais, galima montuoti skirtingose spintos vietose. Nominalioji įtampa 24 V/DC, šviesos spalva apie 6000 K, CRI 80 energijos klasė A+.
LED šviestuvas 870 mm ilgio: suvartojamas energijos kiekis 8,5 W; 437 liumenų šviesos srautas.
LED šviestuvas 570 mm ilgio: suvartojamas energijos kiekis 5,5 W; 676 liumenų šviesos srautas.
Maitinimo blokas: specialiai LED ir apšvietimo elementams. Apsaugota nuo trumpojo jungimo, perkrovos, ir perkaitimo (auto-recovery). Įdiegtas vienapusis pramoninis kištukas Nr.
928491 dyd. 3.
Įvado įtampa 90 – 305 V/AC; išėjimo įtampa 24 V/DC; išėjimo srovė 2,5 A; galia 60 W; IP67.
Jungiklis: atidarant duris šviesa įsijungia automatiškai. Paruoštas laidinis elementas lengvam montavimui.
Kontaktinis bėgelis: išmanus kabelių valdymas leidžia reguliuoti šviestuvų aukščius. Montavimas su magnetine juostele. Pažymėta sukamoji jungtis. Netinka rinkiniams Nr.
940501.
Kabeliai: visi reikalingi jungiamieji kabeliai tarp atskirų komponentų. Prijungimo kabelis su vokiškuoju Schuko kištuku Nr.
928640 dyd. DE/2. Jungiamojo laido skaičius ir tipas priklauso nuo rinkinio.
Apšvietimo priemonių rinkinyje integruotos LED lemputės, kurios šviestuvuose nekeičiamos. Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).
Komplektacija:
870 mm šviestuvų skaičius: 2
Tiekiama:
LED šviestuvai, tinklo adapteris, kontaktinis bėgelis, jungiklis, kabeliai.
Pastaba:
- Prie vieno maitinimo bloko galima prijungti ne daugiau nei 6 šviestuvus 870 mm ilgio arba 9 šviestuvus 570 mm ilgio.
- Sistema nereguliuojama.
- Visi rinkiniai su vokiškuoju Schuko kištuku. Tinkamus prijungimo laidus Nr. 928640 kitose šalyse prašome užsakyti atskirai.
- Jungiklių montavimas negalimas naudojant 20G pločio spintas.
- Netinka spintoms su roletais.
Warning:
Naudojimas pagal paskirtį- Led šviestuvas tvirtinimui prie GridLine spintos su varstomomis durimis apačios ar lentynų.
- Apšvietimas, kai spinta atidaroma pasirinktiniu jungikliu.
- Šviestuvų diodai nekeičiami.
- Skirtas pramoniniam naudojimui.
- Naudojimui patalpose.
- Kištuko tipas F naudojimui esant 230 voltų srovei.
- Tinkamas prijungimo kabelis Nr.
- Užsisakykite 928640 kitiems kištukiniams lizdams.
Netinkamas naudojimas- Jei LED šviestuvo ilgis 570 mm, prie maitinimo tinklo prijunkite ne daugiau kaip 9 LED šviestuvus.
- Jei LED šviestuvo ilgis 870 mm, prie maitinimo tinklo prijunkite ne daugiau kaip 6 LED šviestuvus.
- Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
- Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
- Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
- Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
- Nenaudokite jokių kitų komponentų, kurių maitinimo šaltinis yra jungiklis.
- Nenaudoti atogrąžų klimato sąlygomis.
- Nenaudoti, jei pažeistas jungiklio režimo maitinimo šaltinis, LED šviestuvas arba kabelis.
- Nespauskite kabelių ir venkite aštrių kraštų.
- Nedėkite ant jo jokių daiktų ir nestovėkite ant jo.