Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 750mm

Prekės Nr.: 940167 750
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 750 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 60
Gylis  G 20
Naud. aukštis 613 mm
Lentynų skaičius 2
Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis stumdomos durys su stiklu
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Rankenos padėtis viršuje
Svoris 74 kg
Produkto rūšis Lentynų spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 940167 750
EAN / GTIN 4062406069766
Gamintojo numeris 940167 750
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekiama:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai