{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | medžiagos storis | 1,2 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis su rėmu | 1 000 mm | |
| Naud. aukštis | 900 mm | |
| Rėmo gylis | 80 mm | |
| Paskirtis | Stelažas su stalčiais | |
| Produkto rūšis | Varstomos durys | 
| Produkto numeris | 935715 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406111991 | |
| Gamintojo numeris | 935715 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |