Lentyna su įpjovomis, Priekio aukštis: 25mm

Prekės Nr.: 935131 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Plotis 703 mm
Gylis 675 mm
Plotis  G 26
Gylis  G 24
Priekio aukštis 25 mm
Paskirtis Stelažas su stalčiais
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna; lentyna su įpjovomis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 935131 25
EAN / GTIN 4062406111380
Gamintojo numeris 935131 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje.
Įkabinama standartinė lentyna. Leistinoji apkrova – 150 kg.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 935590, 935595. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.
  • 25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.