{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
| Serija | KOMPAKT-L darbastalis; KOMPAKT-H darbastalis | |
| Aukštis | 600 mm | |
| Plotis | 600 mm | |
| Gylis | 630 mm | |
| Naud. aukštis | 540 mm | |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 540 mm | |
| tinkamas stalčius | nr. 933760 | |
| Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
| Produkto numeris | 934800 600/540 | |
| EAN / GTIN | 4045197483973 | |
| Gamintojo numeris | 934800 600/540 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |