Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Rėmas darbastaliui, plotis / tipas: 1200/1Rmm

Prekės Nr.: 934700 1200/1R

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

plotis / tipas (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Aukščio išlyginimas: 25
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • saugumo sertifikatas: GS TÜV Süd

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Aukščio išlyginimas 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT-L darbastalis; KOMPAKT-H darbastalis
Aukštis 200 mm
Plotis 1 200 mm
Gylis 630 mm
Tipas 1R
Produkto rūšis Rėmas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 934700 1200/1R
EAN / GTIN 4045197171917
Gamintojo numeris 934700 1200/1R
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš 4-briaunio plieninio vamzdžio su aukščio reguliavimo varžtais.

Paskirtis:

Korpusų Nr. 934750934862 tvirtinimui.

Tinka:

1 korpusas dyd. 600 ir 1 atviras korpusas su atitraukta apačia dyd. 600.

Spalva:

Rėmas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.