Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbastalis, dešinėje 4 stalčiai, kairėje atvira, Plokštės ilgis: 1300Lmm

Prekės Nr.: 934400 1300L

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Darbastalio aukštis: 930
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 1 200
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Darbastalio aukštis 930 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 1 200 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Aukščio išlyginimas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija KOMPAKT-H darbastalis
Aukštis 930 mm
Darbastalio ilgis 1 300 mm
Darbastalio gylis 700 mm
Darbastalio storis 50 mm
Spintelės plotis 1 200 mm
Spintelės gylis 630 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 490 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 520 mm
Stalčių skaičius 4
Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
Darbastalio paviršius lakuota bespalviu laku
Serijinis darbastalis taip – kairioji darbastalio dalis
Svoris 125 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 934400 1300L
EAN / GTIN 4045197483577
Gamintojo numeris 934400 1300L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Darbastalis 50 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
  • Apatinėspintelė iš lakštinio plieno, centrinis užraktas cilindrinė spyna. Kojos iš šešiabriaunio vamzdžio, aukštis reguliuojamas varžtais.
  • Stalčiai iš lakštinio plieno, su aliuminine rankena ir etikečių juostele, ištraukiami iki 90%.
  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, kiekvienas varstotas užrakinamas vienu raktu.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 80; 120; 180; 240 mm
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Priedai ir skirtukai žr. Nr. 960030960180. Aqurado skirstymo sistemas žr. Nr. 960900961290.
Galima užsisakyti ir su kitaip išdėstytais stalčiais. Kainos reikia teirautis.