Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Elektros lizdų juosta iš lakštinio plieno, Tinka darbastaliams, kurių plokštės ilgis: 1900mm

Prekės Nr.: 933910 1900

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka darbastaliams, kurių plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Srovės tipas AC
Įjungimo ir išjungimo mygtukas ne
F tipo kištukų kiekis 2
Kištuko tipas F
tinka modeliui 1900
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933910 1900
EAN / GTIN 4045197280350
Gamintojo numeris 933910 1900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su 2 elektros lizdais (250 V) apšvietimui, pravestais laidais ir anga pačiam įsistatyti pneumatinę movą darbui viena ranka. Nemodulinės, tiekiamos tik šio modelio.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Galima prisukti ant darbastalio. Netinka montuoti tarp atramų.
Negalima papildyti papildomais moduliais. NE modulinė sistema.
Negalima papildyti papildomais moduliais.