Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Reguliuojamo aukščio kojos su 2×250 V ir 1×AIR, Aukštis 650−900 mm, Gylis: 760mm

Prekės Nr.: 933708 760

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Plotis 80 mm
Gylis 760 mm
platus tarpas 680 mm
Aukščio reguliavimo ribos 650 mm - 900 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
tinka plokštėms, kurių plotis 800 mm
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933708 760
EAN / GTIN 4045197678140
Gamintojo numeris 933708 760
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išlankstyta iš lakštinio plieno, su kryžminiais skersiniais. Su 2 sriegiais M10, kad būtų galima prisukti aukščio reguliavimo varžtus Nr. 930100 dyd. M10.
Su dviem elektros lizdais (250 V) apšvietimui, pravestais laidais ir viena pneumatine mova darbui viena ranka.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Negalima papildyti papildomais moduliais.