{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 880 mm | |
| Plotis | 80 mm | |
| Gylis | 660 mm | |
| platus tarpas | 580 mm | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| tinka plokštėms, kurių plotis | 700 mm | |
| Produkto rūšis | Maitinimo modulis |
| Produkto numeris | 933706 660 | |
| EAN / GTIN | 4045197678096 | |
| Gamintojo numeris | 933706 660 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |