Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kojos su 2×250 V ir 1×AIR, Aukštis 800 mm, Gylis: 660mm

Prekės Nr.: 933704 660

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 800 mm
Plotis 80 mm
Gylis 660 mm
platus tarpas 580 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
tinka plokštėms, kurių plotis 700 mm
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933704 660
EAN / GTIN 4045197678058
Gamintojo numeris 933704 660
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išlankstyta iš lakštinio plieno, su kryžminiais skersiniais. Su 2 sriegiais M10, kad būtų galima prisukti aukščio reguliavimo varžtus Nr. 930100 dyd. M10.
Su dviem elektros lizdais (250 V) apšvietimui, pravestais laidais ir viena pneumatine mova darbui viena ranka.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Negalima papildyti papildomais moduliais.