Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

šešiakampis darbastalis, Modelis: 250/7T2

Prekės Nr.: 933500 250/7T2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 2 000
  • Plokštelės storis: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 2 000 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Serija KOMBI
Aukštis 850 mm
Stalčių bloko aukštis 800 mm
Stalčių bloko plotis 600 mm
Stalčių bloko gylis 630 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 490 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 520 mm
Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
Darbastalio paviršius lakuota bespalviu laku
Svoris 400 kg
Produkto rūšis šešiakampis darbastalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933500 250/7T2
Gamintojo numeris 933500 250/7T2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Modelis 250/7A su 6 stalčiais, modelis 250/7B su 7 stalčiais kiekviename bloke.
Stalčių blokai iš lakštinio plieno. Centrinis užraktas cilindrinė spyna. Stalčiai su plačia aliuminine rankena ir etikečių juostele, ištraukiami iki 90%. Viduje įpjauti laikikliai smulkesniam stalčių suskirstymui į skyrelius.
Modelis 250/7T2 su 2 stalčiais, modelis 250/7T3 su 3 stalčiais ir kiekveiname po 1 skyrių su durelėmis kiekviename bloke.
Darbastalis 50 mm storio, iš buko Multiplex, hermetiškai laminuotas. Nulakuota bespalviu UV laku.

Aprašymas – paveikslėlis:

Pristatymas atskiromis dalimis, stalčių blokus galima montuoti pasirinktinai dešinėje arba kairėje.
Galima užsisakyti ir su siaurais stalčių blokais. Kainos reikia teirautis.

Komplektacija:

stalčiaus priekio aukštis kiekviename bloke: 60; 100 mm
Durų aukštis kiekviename bloke: 540 mm
Lentynų skaičius kiekviename bloke, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Priedai žr. Nr. 933910 − 933990, skirtukai Nr. 960030960180, Aqurado skirstymo sistema Nr. 960900 − 961500. Kaip alternatyva, specialiai užsakius, gali būti tiekiami ir kitokie stalčių blokai, kitaip sukomplektuotų stalčiai arba specialaus dydžio plokštės.
Pristatoma atskiromis dalimis, be surinkimo. Tiekimas be montavimo.