Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 20×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 900/7

Prekės Nr.: 931005 900/7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×24

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×24
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 900 mm
Plotis 600 mm
Gylis 700 mm
Naud. aukštis 800 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 800 mm
stalčių priekio aukštis 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 600 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 24
Stalčių skaičius 7
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta ne
Svoris 118 kg
Produkto rūšis Įrankių spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 931005 900/7
EAN / GTIN 4062406769284
Gamintojo numeris 931005 900/7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×28G, su stalčiais 20×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nedėkite daiktų atbulai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai