{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,5 mm | |
| Darbastalio aukštis | 850 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 700 kg | |
| Plokštelės storis | 40 mm | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
| Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai | |
| Aukščio išlyginimas | 20 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Aukštis | 850 mm | |
| Darbastalio ilgis | 1 500 mm | |
| Darbastalio gylis | 700 mm | |
| Darbastalio storis | 40 mm | |
| Spintelės plotis | 1 200 mm | |
| Spintelės gylis | 630 mm | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 490 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
| Durelių aukštis (kairėje) | 360 mm | |
| Durelių aukštis (dešinėje) | 360 mm | |
| Stalčių skaičius | 2 | |
| Stalviršio medžiaga | Buko Multiplex | |
| Darbastalio paviršius | alyvuotas | |
| Darbastalis užrakinamas centriniu užraktu | taip | |
| Serijinis darbastalis | ne – plokštė per daug atsikišusi | |
| Svoris | 81 kg | |
| Produkto rūšis | Darbastalis |
| Produkto numeris | 929500 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406117764 | |
| Gamintojo numeris | 929500 1500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |