{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 962 mm | |
| Plotis | 1 500 mm | |
| Gylis | 230 mm | |
| Naud. aukštis | 845 mm | |
| Naudingas plotis | 1450 mm | |
| Naudingasis gylis | 140 mm | |
| Produkto rūšis | Uždedama ant viršaus spinta |
| Produkto numeris | 928710 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406117641 | |
| Gamintojo numeris | 928710 1500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |