Perforuota galinė sienelė (atraminių kojų pora + 1 vienpusė perforuota sienelė), Aukštis 481 mm, Tinka modeliui: 1000

Prekės Nr.: 928075 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 481 mm
tinka modeliui 1000
Leistinoji apkrova 100 kg
Perforuota sienelė vienpusė
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928075 1000
EAN / GTIN 4062406113025
Gamintojo numeris 928075 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Atraminių kojų pora iš plieninio vamzdžio 100×40×2 mm. Įpjovos kas 50 mm priekinėje dalyje, taip pat ir srieginės įvorės priekinėje dalyje kitiems moduliams. Tarp jų – perforuota sienelė iš lakštinio plieno.

Paskirtis:

Prisukti prie stalviršio, kurio ilgis 1000, 1500 arba 2000 mm.

Tiekiama:

Susideda iš 1 atraminių kojų poros ir 1 vienpusės perforuotos sienelės. Atraminių konsolių ir skersinių tvirtinti negalima.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės.
  • Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Komponentus montuokite tik tam skirtose angose. Modifikuokite ir pertvarkykite tik naudodami patvirtintus „Hoffmann Group“ priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.