{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
| medžiagos storis | 1,5 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 60 mm | |
| Ilgis | 1 000 mm | |
| Plotis | 1 000 mm | |
| Gylis | 550 mm | |
| Išnešimas | 450 mm | |
| maksimali keliamoji galia | 50 kg | |
| Paskirtis | Atramos | |
| Svoris | 7 kg | |
| Produkto rūšis | Stovas |
| Produkto numeris | 928056 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112615 | |
| Gamintojo numeris | 928056 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |