Gembinis laikiklis, Gylis 350 mm, Ilgis: 1000mm

Prekės Nr.: 928055 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 60 mm
Ilgis 1 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 350 mm
Išnešimas 250 mm
maksimali keliamoji galia 50 kg
Paskirtis Atramos
Svoris 5 kg
Produkto rūšis Stovas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928055 1000
EAN / GTIN 4062406112585
Gamintojo numeris 928055 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis iš lakštinio plieno. Montuojami poromis šviestuvui Nr. 928600, 928602, 928606 ir prietaisų bėgeliui Nr. 928250 pritvirtinti.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.

Pastaba:

Tinka tik atramoms, kurių dyd. 962 ir 1362.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės.
  • Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Komponentus montuokite tik tam skirtose angose. Modifikuokite ir pertvarkykite tik naudodami patvirtintus „Hoffmann Group“ priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.