Sutvirtinta galinė sienelė su atramomis, Atramų aukštis: 481mm

Prekės Nr.: 928020 481
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atramų aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Reguliuojamas aukštis kas: 50
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 481 mm
Gylis 100 mm
Atramų aukštis 481 mm
maksimali keliamoji galia 100 kg
Svoris 15 kg
Produkto rūšis Atramos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928020 481
EAN / GTIN 4062406112264
Gamintojo numeris 928020 481
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Papildomas mokestis už atramų pritvirtinimą per stalo vidurį. Dydžiui 1500 mm galima 1000 mm atramas tvirtinti per vidurį, dydžiui 2000 mm per vidurį tvirtinamos 1500 mm atramos.

Tinka:

Workstation mLevel Nr. 920002, 920004 ir eLevel Nr. 920012, 920014 dyd. 1500 ir 2000.

Tiekiama:

Sustiprinta Workstation darbo vietos galinė sienelė montuojama vietoje, o rėmai (Nr. 928010) tiekiami jau sumontuoti.

Pastaba:

Nr. 928020 yra pasirenkama už papildomą kainą pozicija, kurią galima įtraukti tik į naują užsakymą. Papildomas komplektavimas negalimas!
Statinio elemento Nr. 928040 negalima montuoti ant sutvirtintos galinės sienelės.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės.
  • Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Komponentus montuokite tik tam skirtose angose. Modifikuokite ir pertvarkykite tik naudodami patvirtintus „Hoffmann Group“ priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.