Korpusas 24G, atviras su ištisine lentyna iš lakšto, Aukštis: 600mm

Prekės Nr.: 927705 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 600 mm
Plotis 600 mm
Gylis 650 mm
Svoris 20,8 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927705 600
EAN / GTIN 4062406111533
Gamintojo numeris 927705 600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Atviras korpusas 24G lakštinio plieno konstrukcijoje.
Su vientisu dugnu ir lentynomis (cinkuota).

Tinka:

Galima montuoti visuose darbastaliuose.

Komplektacija:

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Dydžiai 200 iki 500 ir 800 iki 900 tvirtinimui prie GridLine Vario darbastalio.
  • Dydžiai 600 ir 700 iki 900 tvirtinimui prie GridLine Ready-to-go darbastalio.
  • Iki dyd. 500 kartu su apatine dalimi.
  • Nuo 800 dydžio pakeičiama korpuso apatinė dalis. Pasirinkite aukštį, atitinkantį apatinę dalį ar korpusą.
  • Neviršykite didžiausios leistinos apkrovos.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Montuoti tik į atitinkamas kiaurymes.

Netinkamas naudojimas
  • Grindų korpuso negalima derinti su šoninėmis plokštėmis ir gale esančia maitinimo lizdų juosta.